ELTAKO - Väylämuunnin - RS485-väylä DALI2 väylämuunnin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328453
Sähkönumero
2826386
Toimittajan tuotenumero
FD2G14
Tukkuerä
10
RS485-väylän DALI2 väylämuunnin (gateway), DIN-kiskoon. Käyttö vain yhdessä FAM14:n kanssa. Mahdollistaa DALI-laitteiden ohjaamisen langattomilla Enocean-painikkeilla.
RS485-väylän DALI2 väylämuunnin (gateway).
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
2 moduulia = leveys 36mm, syvyys 58mm.
Liitäntä Eltakon RS485 väylään. Väylä ja virransyöttö kytketään jumppereilla. Käyttö vain yhdessä FAM14:n kanssa.
Syöttöjännite 230V/50Hz liittimiin L ja N.
DALI-laitteiden IEC 62386-mukainen jännite DA +/- -liittimissä.
Lähtövirta 200mA/maks. 250mA.
Päällekytkentäaika maks. 250ms.
Oikosulun sattuessa virtalähde katkaisee syöttöjännitteen. Mekanismi syklisille päällekytkentäyrityksille on saatavilla.
FD2G14-yhdyskäytävän avulla, DALI-laitteita voidaan ohjata langattomien EnOcean-laitteiden signaaleilla.
Ryhmiä 0-15 voidaan ohjata ja broadcast komento on lähetettävissä.
Lisäksi DALI-tilanteita/scenejä 0-15 voidaan ohjata.
DALI-asennukset, joita ohjataan ainoastaan FD2G14:llä, on määritettävä ryhmiin 0-15.
DALI-2-anturien arviointi voidaan konfiguroida ja aktivoida PCT14-ohjelmann avulla. DALI-2-tapahtumavies-tit voidaan tulkita ja lähettää ulos RS485-väylään laitteen Hold-liittimen avulla. Tämä mahdollistaa tietojen lähettämisen ulos langattomaan Enocean-radiotaajuus verkkoon FTD14:n avulla.
FD2G14 varaa 16kpl 14-sarjan laiteosoitetta. Laiteosoitteiden viestit vastaavat himmennysarvoja (dimming value) DALI ryhmissä 0-15, nousevassa järjestyksessä.
Tilatiedot voidaan lukea PCT14 ohjelmistolla jokaisessa yksittäisessä ryhmässä kuten himmenysarvo (%) ja painikeviestit (ON/OFF). Tilatiedot voi sitten ohjata 14-sarjan toimilaitteita. FD2G14 laite toimii Masterina sekä sisältää DALI-väylän virransyötön.
Kiertokytkimellä voidaan ainoastaan opettaa painikkeet ryhmiin 0-8 ja DALI tilanteet/scenes 0-9.
Aktivointiviestit ryhmistä 9-15 ja tilanteista 10-15 on mahdollista tehdä vain PCT14 ohjelmistolla.
Tuotantoviikosta 30/19 alkaen, FD2G14:ta voidaan käyttää yksikanavaisena laitteena 'FD2G14-Broadcast'.
Tämä määritetään, kun laiteosoite annetaan.
Tärkeää: Langattomia painikkeita on aina tuplaklikattava, kun niitä opetetaan manuaalisesti FD2G14:ssa. CLR (poistotoiminto) tarvitsee vain yhden painalluksen.
Suuntapainike tai yleispainike, jolla on sama ID-tunnus, voidaan opettaa useaan kertaan eri ryhmille. Viimeksi valittu ryhmä on aina voimassa, siksi painike voi kytkeä ainoastaan yhden ryhmän tai viestin "broadcast" kaikille ryhmille. Yksi FBH per ryhmä voidaan myös opettaa. Manuaalisella opetuksella tämä toimii aina kirkkaudesta riippuen. PCT14:n avulla voit myös asettaa kirkkauden kynnyksen. Sammutusviive, kun liikettä ei havaita, voidaan asettaa yhdessä minuutteina (1...60) kaikkien ryhmien FBH-laitteille. Oletusarvo on 3 minuuttia.
RS485-väylän DALI2 väylämuunnin (gateway).
DALI-2 sertifioitu. DALI-2 on DALI-standardin uusin sukupolvi, jossa on laajempi valikoima erilaisia toimintoja. DALI-2-laitteet sisältävät myös kaikki aiemmat DALI-toiminnot ja ovat siksi yhteensopivia myös vanhempien laitteiden kanssa.
Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
2 moduulia = leveys 36mm, syvyys 58mm.
Liitäntä Eltakon RS485 väylään. Väylä ja virransyöttö kytketään jumppereilla. Käyttö vain yhdessä FAM14:n kanssa.
Syöttöjännite 230V/50Hz liittimiin L ja N.
DALI-laitteiden IEC 62386-mukainen jännite DA +/- -liittimissä.
Lähtövirta 200mA/maks. 250mA.
Päällekytkentäaika maks. 250ms.
Oikosulun sattuessa virtalähde katkaisee syöttöjännitteen. Mekanismi syklisille päällekytkentäyrityksille on saatavilla.
FD2G14-yhdyskäytävän avulla, DALI-laitteita voidaan ohjata langattomien EnOcean-laitteiden signaaleilla.
Ryhmiä 0-15 voidaan ohjata ja broadcast komento on lähetettävissä.
Lisäksi DALI-tilanteita/scenejä 0-15 voidaan ohjata.
DALI-asennukset, joita ohjataan ainoastaan FD2G14:llä, on määritettävä ryhmiin 0-15.
DALI-2-anturien arviointi voidaan konfiguroida ja aktivoida PCT14-ohjelmann avulla. DALI-2-tapahtumavies-tit voidaan tulkita ja lähettää ulos RS485-väylään laitteen Hold-liittimen avulla. Tämä mahdollistaa tietojen lähettämisen ulos langattomaan Enocean-radiotaajuus verkkoon FTD14:n avulla.
FD2G14 varaa 16kpl 14-sarjan laiteosoitetta. Laiteosoitteiden viestit vastaavat himmennysarvoja (dimming value) DALI ryhmissä 0-15, nousevassa järjestyksessä.
Tilatiedot voidaan lukea PCT14 ohjelmistolla jokaisessa yksittäisessä ryhmässä kuten himmenysarvo (%) ja painikeviestit (ON/OFF). Tilatiedot voi sitten ohjata 14-sarjan toimilaitteita. FD2G14 laite toimii Masterina sekä sisältää DALI-väylän virransyötön.
Kiertokytkimellä voidaan ainoastaan opettaa painikkeet ryhmiin 0-8 ja DALI tilanteet/scenes 0-9.
Aktivointiviestit ryhmistä 9-15 ja tilanteista 10-15 on mahdollista tehdä vain PCT14 ohjelmistolla.
Tuotantoviikosta 30/19 alkaen, FD2G14:ta voidaan käyttää yksikanavaisena laitteena 'FD2G14-Broadcast'.
Tämä määritetään, kun laiteosoite annetaan.
Tärkeää: Langattomia painikkeita on aina tuplaklikattava, kun niitä opetetaan manuaalisesti FD2G14:ssa. CLR (poistotoiminto) tarvitsee vain yhden painalluksen.
Suuntapainike tai yleispainike, jolla on sama ID-tunnus, voidaan opettaa useaan kertaan eri ryhmille. Viimeksi valittu ryhmä on aina voimassa, siksi painike voi kytkeä ainoastaan yhden ryhmän tai viestin "broadcast" kaikille ryhmille. Yksi FBH per ryhmä voidaan myös opettaa. Manuaalisella opetuksella tämä toimii aina kirkkaudesta riippuen. PCT14:n avulla voit myös asettaa kirkkauden kynnyksen. Sammutusviive, kun liikettä ei havaita, voidaan asettaa yhdessä minuutteina (1...60) kaikkien ryhmien FBH-laitteille. Oletusarvo on 3 minuuttia.


