ELTAKO - Väylämuunnin - säätietoanturille MS

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Malli / Tyyppi - moniliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Protokolla - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312316887

Sähkönumero

2814216

Toimittajan tuotenumero

FWG14MS

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Malli / Tyyppi:

moniliitäntä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Protokolla:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Päivitettävissä:

ei

Käyttöjännite:

5...5 V

Jännitetyyppi:

DC

Energiankulutus:

0.3 W

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Säätietojen väylämuunnin MS-monitoimianturille (Snro. 2814157). Kaksisuuntainen toiminta. Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia. Käytetään yhdessä antennimoduuli FAM14 kanssa.

ELTAKO -tuote

Tutustu ELTAKO-sarjaan