Etusivu

ELTAKO - Väylämuunnin väyläpainik B4T65 - FTS14TG 36mm,DIN,RS485

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Ohjauspisteiden määrä - 10

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312315088

Sähkönumero

2814179

Toimittajan tuotenumero

FTS14TG

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Ohjauspisteiden määrä:

10

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Langaton painikeyhdyskäytävä DIN-kiskoon, FTS14-järjestelmiin, 36mm leveä, liitäntä Eltakon RS485-väylään, voidaan liittää 30 kpl B4T65 tai FTS61BTK yksiköitä suojatulla 2-johtimisella kaapelilla, johdotuksen max. Pituus 150m tai 250m tarvii RCL-yksikön