ELTAKO - Väyläpainikeyksikkö 4 tuloa - FTS61BTK Kojer.4kpl painikkeit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Asennustapa - uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä - 1
Kiinnitystapa - puristusasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315668
Sähkönumero
2814135
Toimittajan tuotenumero
FTS61BTK
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä:
1
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm


