ELTAKO - veto/päästöh.työ/tauko.vilkku - MFZ12DDX-UC,aikarele,DIN,1vk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintatapa - digitaalinen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Korkeus - 58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu - 2000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312603079
Sähkönumero
2701802
Toimittajan tuotenumero
MFZ12DDX-UC
Tukkuerä
10
Toimintatapa:
digitaalinen monitoiminen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Korkeus:
58 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Kytkentäteho hehkulamppu:
2000 W
Kytkentäteho loistelamppu DUO:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu induktiivinen:
1000 VA
Kytkentäteho loistelamppu rinnakkainen:
500 VA
Digitaalinen monitoimiaikarele, 18-eri toimintota - Yksi rele moneen kohteeseen!
- 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10A/250V AC.
- Yleinen ohjausjännite 12-230V AC/DC, ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite.
- 18 eri toimintoa.
- Sekä toiminto että aika asetukset valitaan etupaneelin painikkeilla ja ne näkyvät nestekidenäytöllä.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Valmiustilan kulutus vain 0,05-0,5 wattia.
ELTAKO -tuote
Tutustu ELTAKO-sarjaan


