ELTAKO - Virtalähde - OnWall-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Soveltuu - Apple Lightning (5. sukupolvestä lähtien)
Asennustapa - pinta-asennus
Leveys - 220 mm
Korkeus - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312323786
Sähkönumero
2826018
Toimittajan tuotenumero
ONWALL-AL
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Soveltuu:
Apple Lightning (5. sukupolvestä lähtien)
Asennustapa:
pinta-asennus
Leveys:
220 mm
Korkeus:
140 mm
Syvyys:
18 mm
Seinätelakka lataustoiminnolla kaikille Lightning iPadeille, alumiini
Seinätelakka lataustoiminnolla kiinteään vaakasuoraan pinta-asennukseen.
Liukuva Lightning-latausliitin, jonka ansiosta voidaan käyttää kaiken kokoisten iPadien kanssa.
Seinätelakka lataustoiminnolla kiinteään vaakasuoraan pinta-asennukseen.
Liukuva Lightning-latausliitin, jonka ansiosta voidaan käyttää kaiken kokoisten iPadien kanssa.
- Apple iPad tableteille Lightning-liittimellä
- Pinta-asennus tavallisen uppokojerasian päälle
- Alumiinirunko, valmistettu jyrsimällä yhestä alumiinipalasta
- Mukana ulkoinen virtalähde 100-240V AC - USB
- Mitat: 140,0 x 220,0 x 18,0 mm
- Jos asennuspaikassa ei ole saatavilla verkkojännitettä, mutta PoE on, tarvitaan tällöin myös PoE - USB-A muunnin


