ELTAKO - Ylijännitesuoja kiinteistö - T1+T2+T3, 3L+N+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312502211
Sähkönumero
3209101
Toimittajan tuotenumero
MUA-30
Tukkuerä
1
Yhdistelmäsuoja joka yhdistää Tyyppi 1-, Tyyppi 2- ja Tyyppi 3-ylijännitesuojauksen samaan laitteeseen. Karkea-/Keski-/Hienosuoja. Asennus DIN-kiskoon pää-/mittauskeskukseen. Vaihdettavilla moduuleilla. Soveltuu TT- ja TN-S-maadoitusjärjestelmiin.
Yhdistelmäsuoja MUA-30 suojaa luotettavasti sähköjärjestelmiä hetkellisiltä ylijännitteiltä.
Yhdistää salamanvirta- ja ylijännitesuojauksen samassa laitteessa.
Ihanteellinen valinta TN/TT-verkkoihin, joissa on korkeat ylijännitesuojausvaatimukset.
Yksinkertainen kiinnitys DIN-kiskoon ja modulaarinen rakenne mahdollistavat nopean asennuksen ja huollon.
Yhdistää Tyyppi 1-, Tyyppi 2- ja Tyyppi 3-ylijännitesuojauksen samaan laitteeseen, tarjoten luotettavan suojan sekä suorien salamaniskujen vaikutuksia että koko rakennuksen kattavia hetkellisiä ylijännitteitä vastaan.
MUA-30 käyttö on suotavaa, jos esimerkiksi pää-/mittauskeskuksen ja ryhmä-/jakokeskuksen välinen kaapelipituus ylittää 10 metriä.
Jos rakennuksessa on ulkoinen ukkossuojaus, on toteutettava porrastettu ylijännitesuojaus:
Tyyppi 1 pää-/mittauskeskukseen (esim. MUA-100, MUA-50).
Tyyppi 2 ryhmä-/jakokeskuksiin (esim. MUA-30, MUA-20).
Tyyppi 2 -ylijännitesuoja alakeskuksessa tarvitaan vain, jos kaapelipituus pääkeskuksesta, jossa on asennettuna tyyppi 1+2+3 -ylijännitesuoja, ylittää 10 metriä.
TEKNISET TIEDOT
Maadoitusjärjestelmä TN/TT
Nimellisjännite 230/400V
Suurin käyttöjännite 275V
Nimellispurkausvirta 30kA
Enimmäispurkausvirta 60kA
Impulssipurkausvirta 7.5kA/pol
Suojaustaso 1.5kV
Vasteaika ≤ 25ns
Ylivirtasuojalaite (maks.) 160A gL/gG
Oikosulkukestävyys suurimmalla ylivirralla 25kA
Suojausluokka IP20
Johdinliittimet 35 mm2
4 moduulia = leveys 72 mm
Varaosamoduuli EM/MUA-30 (Snro. 32 091 06)
Ylijännitesuojien valintaopas
Pääkeskus / Mittauskeskus
Onko rakennuksessa ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä (luokka 3 tai 4)?
-Valitse MUA50.
Onko rakennuksessa ilmajohtosyöttö tai sijaitseeko se maaseudulla tai haja-asutusalueella?
-Valitse MUA30 tai MUA50.
Sijaitseeko rakennus tiheästi asutulla kaupunkialueella?
-Valitse MUA20.
Ryhmäkeskus / Jakokeskus
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli yli 10 m pitkä?
-Valitse MUA20.
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli alle 10 m pitkä?
-Ylijännitesuojausta ei tarvita.
Yhdistelmäsuoja MUA-30 suojaa luotettavasti sähköjärjestelmiä hetkellisiltä ylijännitteiltä.
Yhdistää salamanvirta- ja ylijännitesuojauksen samassa laitteessa.
Ihanteellinen valinta TN/TT-verkkoihin, joissa on korkeat ylijännitesuojausvaatimukset.
Yksinkertainen kiinnitys DIN-kiskoon ja modulaarinen rakenne mahdollistavat nopean asennuksen ja huollon.
Yhdistää Tyyppi 1-, Tyyppi 2- ja Tyyppi 3-ylijännitesuojauksen samaan laitteeseen, tarjoten luotettavan suojan sekä suorien salamaniskujen vaikutuksia että koko rakennuksen kattavia hetkellisiä ylijännitteitä vastaan.
MUA-30 käyttö on suotavaa, jos esimerkiksi pää-/mittauskeskuksen ja ryhmä-/jakokeskuksen välinen kaapelipituus ylittää 10 metriä.
Jos rakennuksessa on ulkoinen ukkossuojaus, on toteutettava porrastettu ylijännitesuojaus:
Tyyppi 1 pää-/mittauskeskukseen (esim. MUA-100, MUA-50).
Tyyppi 2 ryhmä-/jakokeskuksiin (esim. MUA-30, MUA-20).
Tyyppi 2 -ylijännitesuoja alakeskuksessa tarvitaan vain, jos kaapelipituus pääkeskuksesta, jossa on asennettuna tyyppi 1+2+3 -ylijännitesuoja, ylittää 10 metriä.
TEKNISET TIEDOT
Maadoitusjärjestelmä TN/TT
Nimellisjännite 230/400V
Suurin käyttöjännite 275V
Nimellispurkausvirta 30kA
Enimmäispurkausvirta 60kA
Impulssipurkausvirta 7.5kA/pol
Suojaustaso 1.5kV
Vasteaika ≤ 25ns
Ylivirtasuojalaite (maks.) 160A gL/gG
Oikosulkukestävyys suurimmalla ylivirralla 25kA
Suojausluokka IP20
Johdinliittimet 35 mm2
4 moduulia = leveys 72 mm
Varaosamoduuli EM/MUA-30 (Snro. 32 091 06)
Ylijännitesuojien valintaopas
Pääkeskus / Mittauskeskus
Onko rakennuksessa ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä (luokka 3 tai 4)?
-Valitse MUA50.
Onko rakennuksessa ilmajohtosyöttö tai sijaitseeko se maaseudulla tai haja-asutusalueella?
-Valitse MUA30 tai MUA50.
Sijaitseeko rakennus tiheästi asutulla kaupunkialueella?
-Valitse MUA20.
Ryhmäkeskus / Jakokeskus
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli yli 10 m pitkä?
-Valitse MUA20.
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli alle 10 m pitkä?
-Ylijännitesuojausta ei tarvita.


