ELTAKO - Ylijännitesuoja kiinteistö - T1+T2+T3, 3L+N+PE, 12,5kA/napa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312502204
Sähkönumero
3209102
Toimittajan tuotenumero
MUA-50
Tukkuerä
1
Yhdistelmäsuoja, yhdistää T1-, T2- ja T3-ylijännitesuojauksen samaan laitteeseen suoria salamaniskuja vastaan. Karkea-/Keski-/Hienosuoja. Asennus DIN-kiskoon pää-/mittauskeskukseen. Vaihdettavilla moduuleilla. Soveltuu TT-, TN-C- ja TN-S-järjestelmiin.
Yhdistelmäsuoja MUA-50 suojaa luotettavasti sähköjärjestelmiä hetkellisiltä ylijännitteiltä.
Tarjoaa korkean suojan suoria salamaniskuja vastaan TT-, TN-C- ja TN-S-järjestelmissä.
Purkausvirran kestävyys 12,5kA napaa kohden.
Yksinkertainen kiinnitys DIN-kiskoon ja modulaarinen rakenne mahdollistavat nopean asennuksen ja huollon.
Yhdistää Tyyppi 1-, Tyyppi 2- ja Tyyppi 3-ylijännitesuojauksen samaan laitteeseen, mahdollistaen kattavan suojauksen rakennuksen sähköliittymästä aina päätelaitteeseen asti.
MUA-50 yhdistelmäylijännitesuojan käyttö on suotavaa uudisrakennuksissa sekä saneerauskohteissa, joissa on suuritehoisia sähköä käyttäviä laitteita (esim. sähköauton latausasemat, ilmalämpöpumput, aurinkosähköjärjestelmät).
Jos rakennuksessa on ulkoinen ukkossuojaus, on toteutettava porrastettu ylijännitesuojaus:
Tyyppi 1 pää-/mittauskeskukseen (esim. MUA-100, MUA-50).
Tyyppi 2 ryhmä-/jakokeskuksiin (esim. MUA-30, MUA-20).
Tyyppi 2 -ylijännitesuoja alakeskuksessa tarvitaan vain, jos kaapelipituus pääkeskuksesta, jossa on asennettuna tyyppi 1+2+3 -ylijännitesuoja, ylittää 10 metriä.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite AC (50/60 Hz) 240V
Suurin jatkuva käyttöjännite (AC) (L1-N)(N-PE) 300V 305V
Nimellispurkausvirta (8/20 μs) (L-N)(N-PE) 20kA/80kA
Maksimi purkausvirta (8/20 μs) (L-N)(N-PE) 50kA/100kA
Impulssipurkausvirta (10/350 μs) (L-N)(N-PE) 12,5kA/50kA
Ominaisenergia (L-N)(N-PE) 39kj/Ω / 225kj/Ω
Varauksen määrä (L-N)(N-PE) 3.75As/15As
Yhdistelmäsuojan avoimen piirin jännite 6kV
Yhdistelmän avoimen piirin jännite (L-N)(N-PE) 1500V/1500V
Vaihtovirran tehollisarvo 100ARMS
Vasteaika (L-N)(N-PE) < 100ns/< 100ns
Ylivirtasuojalaite (maks.) 160AgG
Oikosulkuvirran nimellisarvo (AC) 25kA
TOV-kestävyys 120 minuuttia 442V
TOV-kestävyys 200 minuuttia 1200V
EN 61643-11 Standardin mukaan Tyyppi 1+2+3
4 moduulia = leveys 72mm
Varaosamoduuli EM/MUA-50MOD (Snro. 32 091 07)
Varaosamoduuli EM/MUA-50GTD (Snro. 32 091 08)(keltainen)
Ylijännitesuojien valintaopas
Pääkeskus / Mittauskeskus
Onko rakennuksessa ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä (luokka 3 tai 4)?
-Valitse MUA50.
Onko rakennuksessa ilmajohto syöttö tai sijaitseeko se maaseudulla tai haja-asutusalueella?
-Valitse MUA30 tai MUA50.
Sijaitseeko rakennus tiheästi asutulla kaupunkialueella?
-Valitse MUA20.
Ryhmäkeskus / Jakokeskus
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli yli 10 m pitkä?
-Valitse MUA20.
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli alle 10 m pitkä?
-Ylijännitesuojausta ei tarvita.
Yhdistelmäsuoja MUA-50 suojaa luotettavasti sähköjärjestelmiä hetkellisiltä ylijännitteiltä.
Tarjoaa korkean suojan suoria salamaniskuja vastaan TT-, TN-C- ja TN-S-järjestelmissä.
Purkausvirran kestävyys 12,5kA napaa kohden.
Yksinkertainen kiinnitys DIN-kiskoon ja modulaarinen rakenne mahdollistavat nopean asennuksen ja huollon.
Yhdistää Tyyppi 1-, Tyyppi 2- ja Tyyppi 3-ylijännitesuojauksen samaan laitteeseen, mahdollistaen kattavan suojauksen rakennuksen sähköliittymästä aina päätelaitteeseen asti.
MUA-50 yhdistelmäylijännitesuojan käyttö on suotavaa uudisrakennuksissa sekä saneerauskohteissa, joissa on suuritehoisia sähköä käyttäviä laitteita (esim. sähköauton latausasemat, ilmalämpöpumput, aurinkosähköjärjestelmät).
Jos rakennuksessa on ulkoinen ukkossuojaus, on toteutettava porrastettu ylijännitesuojaus:
Tyyppi 1 pää-/mittauskeskukseen (esim. MUA-100, MUA-50).
Tyyppi 2 ryhmä-/jakokeskuksiin (esim. MUA-30, MUA-20).
Tyyppi 2 -ylijännitesuoja alakeskuksessa tarvitaan vain, jos kaapelipituus pääkeskuksesta, jossa on asennettuna tyyppi 1+2+3 -ylijännitesuoja, ylittää 10 metriä.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite AC (50/60 Hz) 240V
Suurin jatkuva käyttöjännite (AC) (L1-N)(N-PE) 300V 305V
Nimellispurkausvirta (8/20 μs) (L-N)(N-PE) 20kA/80kA
Maksimi purkausvirta (8/20 μs) (L-N)(N-PE) 50kA/100kA
Impulssipurkausvirta (10/350 μs) (L-N)(N-PE) 12,5kA/50kA
Ominaisenergia (L-N)(N-PE) 39kj/Ω / 225kj/Ω
Varauksen määrä (L-N)(N-PE) 3.75As/15As
Yhdistelmäsuojan avoimen piirin jännite 6kV
Yhdistelmän avoimen piirin jännite (L-N)(N-PE) 1500V/1500V
Vaihtovirran tehollisarvo 100ARMS
Vasteaika (L-N)(N-PE) < 100ns/< 100ns
Ylivirtasuojalaite (maks.) 160AgG
Oikosulkuvirran nimellisarvo (AC) 25kA
TOV-kestävyys 120 minuuttia 442V
TOV-kestävyys 200 minuuttia 1200V
EN 61643-11 Standardin mukaan Tyyppi 1+2+3
4 moduulia = leveys 72mm
Varaosamoduuli EM/MUA-50MOD (Snro. 32 091 07)
Varaosamoduuli EM/MUA-50GTD (Snro. 32 091 08)(keltainen)
Ylijännitesuojien valintaopas
Pääkeskus / Mittauskeskus
Onko rakennuksessa ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä (luokka 3 tai 4)?
-Valitse MUA50.
Onko rakennuksessa ilmajohto syöttö tai sijaitseeko se maaseudulla tai haja-asutusalueella?
-Valitse MUA30 tai MUA50.
Sijaitseeko rakennus tiheästi asutulla kaupunkialueella?
-Valitse MUA20.
Ryhmäkeskus / Jakokeskus
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli yli 10 m pitkä?
-Valitse MUA20.
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli alle 10 m pitkä?
-Ylijännitesuojausta ei tarvita.


