ELTAKO - Ylijännitesuoja kiinteistö - T2+T3, 3L+N+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312502198
Sähkönumero
3209100
Toimittajan tuotenumero
MUA-20
Tukkuerä
1
Ylijännitesuoja joka yhdistää Tyyppi 2- ja Tyyppi 3-ylijännitesuojauksen samaan laitteeseen. Keski-/hienosuoja. Asennus DIN-kiskoon ryhmä-/jakojakokeskukseen. Vaihdettavilla moduuleilla. Soveltuu TT- ja TN-S-maadoitusjärjestelmiin.
Ylijännitesuoja MUA-20 suojaa luotettavasti sähköjärjestelmiä hetkellisiltä ylijännitteiltä.
Suojaa TN- ja TT-järjestelmät kytkentäylijännitteiltä ja välillisiltä salamaniskuilta.
Kompakti muotoilu, yksinkertainen kiinnitys DIN-kiskoon ja modulaarinen rakenne mahdollistavat nopean asennuksen ja huollon.
Tarjoaa Tyypin 2+Tyypin 3 suojauksen ja suojaa luotettavasti verkon kytkentätoimintojen tai kaukaisten salamaniskujen aiheuttamilta ohimeneviltä ylijännitteiltä.
MUA-20 käyttö on suotavaa, jos esimerkiksi pää-/mittauskeskuksen ja ryhmä-/jakokeskuksen välinen kaapelipituus ylittää 10 metriä.
Jos rakennuksessa on ulkoinen ukkossuojaus, on toteutettava porrastettu ylijännitesuojaus:
Tyyppi 1 pää-/mittauskeskukseen (esim. MUA-100, MUA-50).
Tyyppi 2 ryhmä-/jakokeskuksiin (esim. MUA-30, MUA-20).
Tyyppi 2 -ylijännitesuoja alakeskuksessa tarvitaan vain, jos kaapelipituus pääkeskuksesta, jossa on asennettuna tyyppi 1+2+3 -ylijännitesuoja, ylittää 10 metriä.
TEKNISET TIEDOT
Maadoitusjärjestelmä TN/TT
Nimellisjännite 230/400V
Suurin käyttöjännite 275V
Nimellispurkausvirta 20kA
Enimmäispurkausvirta 40kA
Suojaustaso ≤ 1.2kV
Vasteaika ≤ 25ns
Ylivirtasuojalaite (maks.) 125 A gL/gG
Oikosulkukestävyys suurimmalla ylivirralla 25kA
Suojausluokka IP20
Johdinliittimet 35mm2
4 moduulia = leveys 72 mm
Varaosamoduuli EM/MUA-20 (Snro. 32 091 05)
Ylijännitesuojien valintaopas
Pääkeskus / Mittauskeskus
Onko rakennuksessa ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä (luokka 3 tai 4)?
-Valitse MUA50.
Onko rakennuksessa ilmajohto syöttö tai sijaitseeko se maaseudulla tai haja-asutusalueella?
-Valitse MUA30 tai MUA50.
Sijaitseeko rakennus tiheästi asutulla kaupunkialueella?
-Valitse MUA20.
Ryhmäkeskus / Jakokeskus
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli yli 10 m pitkä?
-Valitse MUA20.
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli alle 10 m pitkä?
-Ylijännitesuojausta ei tarvita.
Ylijännitesuoja MUA-20 suojaa luotettavasti sähköjärjestelmiä hetkellisiltä ylijännitteiltä.
Suojaa TN- ja TT-järjestelmät kytkentäylijännitteiltä ja välillisiltä salamaniskuilta.
Kompakti muotoilu, yksinkertainen kiinnitys DIN-kiskoon ja modulaarinen rakenne mahdollistavat nopean asennuksen ja huollon.
Tarjoaa Tyypin 2+Tyypin 3 suojauksen ja suojaa luotettavasti verkon kytkentätoimintojen tai kaukaisten salamaniskujen aiheuttamilta ohimeneviltä ylijännitteiltä.
MUA-20 käyttö on suotavaa, jos esimerkiksi pää-/mittauskeskuksen ja ryhmä-/jakokeskuksen välinen kaapelipituus ylittää 10 metriä.
Jos rakennuksessa on ulkoinen ukkossuojaus, on toteutettava porrastettu ylijännitesuojaus:
Tyyppi 1 pää-/mittauskeskukseen (esim. MUA-100, MUA-50).
Tyyppi 2 ryhmä-/jakokeskuksiin (esim. MUA-30, MUA-20).
Tyyppi 2 -ylijännitesuoja alakeskuksessa tarvitaan vain, jos kaapelipituus pääkeskuksesta, jossa on asennettuna tyyppi 1+2+3 -ylijännitesuoja, ylittää 10 metriä.
TEKNISET TIEDOT
Maadoitusjärjestelmä TN/TT
Nimellisjännite 230/400V
Suurin käyttöjännite 275V
Nimellispurkausvirta 20kA
Enimmäispurkausvirta 40kA
Suojaustaso ≤ 1.2kV
Vasteaika ≤ 25ns
Ylivirtasuojalaite (maks.) 125 A gL/gG
Oikosulkukestävyys suurimmalla ylivirralla 25kA
Suojausluokka IP20
Johdinliittimet 35mm2
4 moduulia = leveys 72 mm
Varaosamoduuli EM/MUA-20 (Snro. 32 091 05)
Ylijännitesuojien valintaopas
Pääkeskus / Mittauskeskus
Onko rakennuksessa ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä (luokka 3 tai 4)?
-Valitse MUA50.
Onko rakennuksessa ilmajohto syöttö tai sijaitseeko se maaseudulla tai haja-asutusalueella?
-Valitse MUA30 tai MUA50.
Sijaitseeko rakennus tiheästi asutulla kaupunkialueella?
-Valitse MUA20.
Ryhmäkeskus / Jakokeskus
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli yli 10 m pitkä?
-Valitse MUA20.
Onko alakeskukselle tuleva syöttökaapeli alle 10 m pitkä?
-Ylijännitesuojausta ei tarvita.


