EMME ESSE - Mastoputki jatkettava 40x2000 - 437L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jatkettava mastoputki
Pituus - 2 m
Halkaisija - 40 mm
Seinämän paksuus - 1.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280437032
Sähkönumero
7559359
Toimittajan tuotenumero
437L2
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
jatkettava mastoputki
Pituus:
2 m
Halkaisija:
40 mm
Seinämän paksuus:
1.2 mm
Jatkettava mastoputki 40 mm, pituus 2m toimitus 6 KPL erissä
Pituus 2.0 m
Halkaisija 40 mm
Seinämän paksuus 1.2 mm
Mastohatulla varustettu
Sähkösinkitetty
6kpl erissä pakkauksen paino 14,5 kg
Pituus 2.0 m
Halkaisija 40 mm
Seinämän paksuus 1.2 mm
Mastohatulla varustettu
Sähkösinkitetty
6kpl erissä pakkauksen paino 14,5 kg


