Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

EMOTRON - kuormituksenvartija 3x525-690V - M20 3x525-690V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EMOTRON - kuormituksenvartija 3x525-690V - M20 3x525-690V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - AC

  • Toimintatapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2713202

Toimittajan tuotenumero

01-2520-50

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

AC

Toimintatapa:

muu

M20 kuormituksenvartija 3x525-690V M20 valvoo oikosulkumoottorin käyttämiä laitteita ja ilmoittaa epänormaaleista tilanteista. Siten se soveltuu suojaamaan monenlaisia laitteita, esimerkiksi pumppuja. Luotettava valvonta ja suojaus ehkäisevät kalliita laiterikkoja ja seisokkeja ja tuotantolaitteisto on mahdollista optimoida.

M20 käyttää moottoria anturinaan eikä muita antureita ja ylimääräistä johdotusta tarvita. Se pystyy mittaamaan tarkasti moottorin lähtötehon ja valvoo siis vain käytön kuormitusta, ei moottorin kokonaiskuormitusta, joka sisältää myös moottorin vaihtelevat sisäiset häviöt.

M20 laskee akselitehon siten, että se mittaa syöttötehon ja vähentää siitä moottorin sisäiset häviöt. Antoteho näkyy laitteen näyttöruudussa kilowatteina, hevosvoimina tai prosentteina nimellistehosta. Akselitehon laskenta on valvontamenetelmänä luotettavampi kuin epälineaariset tekniikat kuten virran ja vaihekulman mittaukset. Virran mittaus on riittävä vain moottorin suurilla kuormituksilla ja vaihekulma vain pienillä kuormituksilla. Tulotehoa kutsutaan joskus todelliseksi tehoksi. Se on lineaarinen, mutta ei ota huomioon moottorissa tapahtuvia häviöitä.

M20:n analoginen lähtö ja kaksi relelähtöä mahdollistavat suoran ja epäsuoran ohjauksen yhdistelmän. Laite on erittäin tarkka hyvin pienillä kuormituksen vaihteluilla. Analogisella lähtösignaalilla voidaan skaalata koneen kuorma todellisen työalueen mukaan. M20 on hyvin helppo asentaa ja ohjelmoida. Se asennetaan DINstandardikiskoon. Sitä on myös erittäin helppo käyttää. Automaattinen asetus on mahdollista yhtä painiketta painamalla. M20 on hyvin joustavasti ohjelmoitavissa. Se voidaan asettaa valvomaan ylikuormitusta, alikuormitusta tai molempia. Kahteen ensimmäiseen toimintatapaan sisältyy esihälytys. Sekä yli- että alikuormitussuojalle voidaan asettaa toisistaan riippumattomat hälytysviiveet. Lisäksi voidaan ohjelmoida lähtöreleiden toiminta, käynnistysyritysten lukumäärä, suunnanvaihtoyritysten lukumäärä jne.

M20 on monipuolinen valvonta- ja näyttölaite, joka on joustavasti ohjelmoitavissa. Se on suojaa monenlaisia laitteistoja kuten erilaisia pumppuja, sekoittimia, kaapimia, murskaimia, kuljetinjärjestelmiä jne.