EMOTRON - Virtamuuntaja (10A/0,055A) - CTM010 (10A/0,055A)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 10 A
Toisionimellisvirta - 0.055 A
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3617200
Toimittajan tuotenumero
01-2471-10
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
10 A
Toisionimellisvirta:
0.055 A
Pikakiinnitys:
kyllä
Virtamuuntaja CTM010 (10A/0,055A)
CTM Virtamuuntajat vartijoille M20 JA DCM.
CTM Virtamuuntajat vartijoille M20 JA DCM.


