Etusivu

EMOTRON - Virtamuuntaja (50A/0,055A) - CTM050 (50A/0,055A)

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EMOTRON - Virtamuuntaja (50A/0,055A) - CTM050 (50A/0,055A)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 50 A

  • Toisionimellisvirta - 0.055 A

  • Pikakiinnitys - kyllä

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

3617202

Toimittajan tuotenumero

01-2471-30

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

50 A

Toisionimellisvirta:

0.055 A

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja CTM050 (50A/0,055A) CTM Virtamuuntajat vartijoille M20 JA DCM.