EMTELLE - Mikrokanavanippu - 2DB 2x7/3,5mm SIN K1000

EMTELLE SCANDINAVIA A/S
KopioiKopioi
EMTELLE - Mikrokanavanippu - 2DB 2x7/3,5mm SIN K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

2

Ulkohalkaisija:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Ulkovaipan väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 2

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798071

Toimittajan tuotenumero

65317 / 5223043

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

2

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Ulkovaipan väri:

sininen

MIKROKANAVANIPPU EMTELLE DB 2X7/3,5MM SININEN K1000