EMTELLE - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm KEL K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
3.5 mmValokuitukanavien lukumäärä:
12Ulkohalkaisija:
7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 12
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798040
Toimittajan tuotenumero
65326 / 5223008
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
12
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
keltainen
Mikrokanavanippu DB 12X7/3,5MM KELTAINEN K1000
KatalogiPDF
TuoteselostePDF


