EMTELLE - Mikrokanavanippu - DB 7x14/10mm KEL K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
10 mmValokuitukanavien lukumäärä:
7Ulkohalkaisija:
14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 7
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798047
Toimittajan tuotenumero
65345 / 5223015
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
7
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Ulkovaipan väri:
keltainen
Mikrokanavanippu DB 7X14/10MM KELTAINEN K1000
KatalogiPDF
TuoteselostePDF


