ENEDO - Tasasuuntaja - ADC5783

Enedo Finland Oy
KopioiKopioi
ENEDO - Tasasuuntaja - ADC5783

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727979

Toimittajan tuotenumero

ADC5783

Tukkuerä

1

Rectifier models din/wall, float output voltage level



  • Syöttöjännite (VDC): 85–200
  • Hyötysuhde (%): 83
  • Käyttölämpötila-alue: -40 – +70 °C
  • Jäähdytys: Luonnollinen konvektio
  • Turvallisuus: EN 60950-1 luokka 1 (sisältäen CB-sertifikaatin), UL60950-1 luokka 1, UL508 teollisuuden ohjauslaitteet