ENERGIZER - Käsivalaisin, paristokäyt. - Energizer Hardcase Pro LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - teräs
Pituus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900287424
Sähkönumero
8760188
Toimittajan tuotenumero
7638900287424
Tukkuerä
4
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
teräs
Pituus:
125 mm
Malli / Tyyppi:
sauvan muotoinen lamppu
Akun tyyppi:
AA (mignon)
Ladattava:
ei
Kokonaispaino:
100 g
ANSI-koodi:
AA
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
2
Sisältää lampun:
kyllä
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


