Varastointi päättyy

ENERGIZER - Otsa-/kypärävalaisin LE Vision - Headlight Vision HD with 3xAAA

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Otsa-/kypärävalaisin LE Vision - Headlight Vision HD with 3xAAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ladattava - ei

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 146 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7638900316384

Sähkönumero

8760185

Toimittajan tuotenumero

7638900316384

Tukkuerä

7638900316384

Ladattava:

ei

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Materiaali:

muovi

Pituus:

146 mm

Malli / Tyyppi:

otsalamppu

Akun tyyppi:

AAA (mikro)

ANSI-koodi:

AAA

Paristojen määrä:

3

Paristot sisältyvät:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Otsavalo ammattikäyttöön