ENERGIZER - Paristo alkali Alkaline - Alkaline LR1/E90 FSB2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 150 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900295634
Sähkönumero
8760024
Toimittajan tuotenumero
629563
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
150 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
LR 1
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
30.2 mm
Halkaisija:
12 mm
Paino:
9 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


