ENERGIZER - Paristo alkali Industrial - Industrial 1.5V AA DP10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2550 mAh
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900361056
Sähkönumero
8760017
Toimittajan tuotenumero
638469
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2550 mAh
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
LR 6
Muu luokitus:
AA/AM 3
Kokonaiskorkeus:
50.5 mm
Halkaisija:
14.5 mm
Paino:
23 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


