ENERGIZER - Paristo alkali Industrial - Industrial 1.5V AAA DP10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1200 mAh
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900361063
Sähkönumero
8760018
Toimittajan tuotenumero
638499
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1200 mAh
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
IEC-luokitus:
LR 03
Muu luokitus:
AAA/AM 4
Kokonaiskorkeus:
44.5 mm
Halkaisija:
10.5 mm
Paino:
11.5 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


