ENERGIZER - Paristo alkali Max Plus - Max Plus 9V/522 DP20

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Paristo alkali Max Plus - Max Plus 9V/522 DP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 9 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 625 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 20

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7638900423204

Sähkönumero

8760201

Toimittajan tuotenumero

7638900423204

Tukkuerä

8

Nimellisjännite:

9 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

625 mAh

Kennojen lukumäärä:

20

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani/sinkki

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

blokki

IEC-luokitus:

6LR61

Muu luokitus:

6 AM 6

Pituus:

17.5 mm

Kokonaiskorkeus:

48.5 mm

Leveys:

26.5 mm

Paino:

45 g

Energizer Alkaline MAX PLUS 9V. Pakkauksessa 20 paristoa.

ENERGIZER -tuote

Tutustu ENERGIZER-sarjaan