ENERGIZER - Paristo alkali Max Plus - Max Plus AA/E91 DP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2550 mAh
Kennojen lukumäärä - 20
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900423372
Sähkönumero
8760203
Toimittajan tuotenumero
7638900423372
Tukkuerä
6
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2550 mAh
Kennojen lukumäärä:
20
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
LR 6
Muu luokitus:
AA/AM 3
Kokonaiskorkeus:
50.5 mm
Halkaisija:
14.5 mm
Paino:
24 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


