ENERGIZER - Paristo alkali Max Plus - Max Plus C/E93 DP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7560 mAh
Kennojen lukumäärä - 20
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900423341
Sähkönumero
8760207
Toimittajan tuotenumero
7638900423341
Tukkuerä
8
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7560 mAh
Kennojen lukumäärä:
20
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
C (baby)
IEC-luokitus:
LR 14
Muu luokitus:
C/AM 2
Kokonaiskorkeus:
50 mm
Halkaisija:
26.2 mm
Paino:
66 g


