Varastointi päättyy

ENERGIZER - Paristo kuulokoje Zinc Air - Koko 10 Zinc Air 1,4V DP-8

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Paristo kuulokoje Zinc Air - Koko 10 Zinc Air 1,4V DP-8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.4 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 92 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 8

  • Malli / Tyyppi - sinkki/ilma

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7638900425734

Sähkönumero

8760075

Toimittajan tuotenumero

639087

Tukkuerä

6

Nimellisjännite:

1.4 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

92 mAh

Kennojen lukumäärä:

8

Malli / Tyyppi:

sinkki/ilma

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

muu

IEC-luokitus:

PR 70

Muu luokitus:

ei ole

Kokonaiskorkeus:

3.6 mm

Halkaisija:

5.8 mm

Paino:

0.32 g

Sinkki-ilmaparistot hyödyntävät ilmaa tuottaessaan sähköä

ENERGIZER -tuote

Tutustu ENERGIZER-sarjaan