ENERGIZER - Paristo lithium Lithium - Ultimate Lithium 9V B2B DP10

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Paristo lithium Lithium - Ultimate Lithium 9V B2B DP10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 9 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 3100 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 10

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7638900332889

Sähkönumero

8760038

Toimittajan tuotenumero

632965

Tukkuerä

4

Nimellisjännite:

9 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

3100 mAh

Kennojen lukumäärä:

10

Malli / Tyyppi:

litium

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Kokoluokitus:

blokki

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

6 AM 6

Pituus:

17.5 mm

Kokonaiskorkeus:

48.5 mm

Leveys:

26.5 mm

Paino:

33.9 g

Lithium paristo,ylivoimaista kestävää virtaa paljon virtaa kuluttaviinlaitteisiin. Ylivoimainen suorituskyky ääriolosuhteissa: tehokaskäyttölämpötila-alue -40C - +60C.

ENERGIZER -tuote

Tutustu ENERGIZER-sarjaan