ENERGIZER - Paristo lithium Lithium - Ultimate Lithium AA B2B DP10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3100 mAh
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - litium
Soveltuu ATEX-käyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900343526
Sähkönumero
8760036
Toimittajan tuotenumero
639153
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3100 mAh
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
litium
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
FR6
Muu luokitus:
AA/AM 3
Kokonaiskorkeus:
50.5 mm
Halkaisija:
14.5 mm
Paino:
15 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


