ENERGIZER - Paristo lithium Lithium - Ultimate Lithium AAA B2B DP10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1200 mAh
Kennojen lukumäärä - 10
Malli / Tyyppi - litium
Soveltuu ATEX-käyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900343533
Sähkönumero
8760037
Toimittajan tuotenumero
634801
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1200 mAh
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
litium
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
Muu luokitus:
AAA/AM 4
Kokonaiskorkeus:
44.5 mm
Halkaisija:
10.5 mm
Paino:
7.6 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


