ENERGIZER - Paristo nappi Photo - Lithium Photo 2CR5 FSB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1500 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900057003
Sähkönumero
8760043
Toimittajan tuotenumero
628287
Tukkuerä
6
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1500 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
2CR5
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
45 mm
Halkaisija:
17 mm
Paino:
40 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


