ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR CR2016 UltimateLithium BP2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 100 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900423020
Sähkönumero
8760196
Toimittajan tuotenumero
7638900423020
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
100 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2016
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
1.6 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
1.9 g


