ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR CR2025 UltimateLithium BP2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 170 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900423013
Sähkönumero
8760195
Toimittajan tuotenumero
7638900423013
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
170 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2025
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
2.5 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
2.6 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


