ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 315-1Z Z1 MBL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 23 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Special battery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900055504
Sähkönumero
8760141
Toimittajan tuotenumero
7638900055504
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
23 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
SR 67
Muu luokitus:
RW 316/SR 716 SW
Kokonaiskorkeus:
1.65 mm
Halkaisija:
7.9 mm
Paino:
0.33 g