ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 329-1Z.Z1 MBL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 39 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900052909
Sähkönumero
8760144
Toimittajan tuotenumero
7638900052909
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
39 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
SR 731 SW
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
3.1 mm
Halkaisija:
7.9 mm
Paino:
0.57 g
ENERGIZER -tuote
Tutustu ENERGIZER-sarjaan


