ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 335-1Z.Z1 MBL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 6 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Special battery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900059304
Sähkönumero
8760145
Toimittajan tuotenumero
7638900059304
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
6 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
1 mm
Halkaisija:
5.8 mm
Paino:
0.13 g