ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 344-350 MZ.EZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - hopeaoksidi
Nimellisjännite - 1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 100 mAh
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7638900259650
Sähkönumero
8760148
Toimittajan tuotenumero
7638900259650
Tukkuerä
10
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
hopeaoksidi
Nimellisjännite:
1.55 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
100 mAh
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
SR 42
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
3.6 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
1.6 g


