Varastointi päättyy

ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 377/376 FSB1

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR Silver Oxide 377/376 FSB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoluokitus - muu

  • Malli / Tyyppi - hopeaoksidi

  • Nimellisjännite - 1.55 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 24 mAh

  • Leveys - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7638900107777

Sähkönumero

8760159

Toimittajan tuotenumero

7638900107777

Tukkuerä

7638900107777

Kokoluokitus:

muu

Malli / Tyyppi:

hopeaoksidi

Nimellisjännite:

1.55 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

24 mAh

Leveys:

4 mm

Kennojen lukumäärä:

1

IEC-luokitus:

SR 66

Muu luokitus:

RW 329/SR 626 SW

Pituus:

80 mm

Kokonaiskorkeus:

120 mm

Halkaisija:

144 mm

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.42 g

Silveroxide nappiparistoja käytettään pääasiassa kelloissa ja muissaerikoislaitteissa.