ENERSYS - Akku lyijy suljettu - Suljettu AGM akku 12V 9Ah

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - Akku lyijy suljettu - Suljettu AGM akku 12V 9Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Pituus - 151 mm

  • Kokonaiskorkeus - 65 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Malli / Tyyppi - lyijy

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8747061

Toimittajan tuotenumero

NP9-12WT

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Pituus:

151 mm

Kokonaiskorkeus:

65 mm

Leveys:

100 mm

Malli / Tyyppi:

lyijy

Paino:

2690 g

Genesis NP9-12

Genesis NP9-12WT, Liittimen leveys 6,35mm.

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan