ENERSYS - Akku lyijy suljettu - AGM akku FT 12V 190Ah

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - Akku lyijy suljettu - AGM akku FT 12V 190Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 561 mm

  • Leveys - 125 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Kokonaiskorkeus - 316 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8747065

Toimittajan tuotenumero

1538-5026

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

561 mm

Leveys:

125 mm

Nimellisjännite:

12 V

Kokonaiskorkeus:

316 mm

Paino:

60 kg

Palokestävyys UL94 mukaan:

V0

Elinikä lämpötilassa 20°C:

12 a

Powersafe SBS XC+ 190F

Pitkäikäinen AGM ohutlevypuhdaslyijy (TPPL) akku syklisiin paikalliskäyttöihin, kuten sähköverkottomat hybriidikäytöt, epäluotettavat sähköverkot ja uusiutuvan energian käyttökohteet.