ENERSYS - suljettu agm akku 12V 16Ah - GENESIS G16EP

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 16Ah - GENESIS G16EP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 182 mm

  • Leveys - 77 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470247

Sähkönumero

8747024

Toimittajan tuotenumero

0769-2007C0N2

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

182 mm

Leveys:

77 mm

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

168 mm

Paino:

7.5 kg

Käyttölämpötila:

-40...45 °C

GENESISG16EP

ENERSYS

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan