ENERSYS - suljettu agm akku 12V 21Ah - DATASAFE HX105

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 21Ah - DATASAFE HX105

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 166 mm

  • Leveys - 175 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087471169

Sähkönumero

8747116

Toimittajan tuotenumero

12HX105FR

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

166 mm

Leveys:

175 mm

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

125 mm

Paino:

10 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Datasafe HX105

Datasafe 12HX105FR; Kotelon paloluokka UL 94 V0.

ENERSYS

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan