ENERSYS - suljettu agm akku 12V 24Ah - GENESIS NP24-12R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 166 mm
Leveys - 175 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470162
Sähkönumero
8747016
Toimittajan tuotenumero
NP24-12
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
166 mm
Leveys:
175 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
125 mm
Paino:
9.07 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a

ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


