ENERSYS - suljettu agm akku 12V 28Ah - DATASAFE HX135

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 196 mm
Leveys - 130 mm
Nimellisjännite - 12 V
Kokonaiskorkeus - 169 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087471176
Sähkönumero
8747117
Toimittajan tuotenumero
12HX135FR
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
196 mm
Leveys:
130 mm
Nimellisjännite:
12 V
Kokonaiskorkeus:
169 mm
Paino:
11.8 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Datasafe HX135
Datasafe 12HX135FR; Kotelon paloluokka UL94 V0.
Datasafe 12HX135FR; Kotelon paloluokka UL94 V0.

ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


