ENERSYS - suljettu agm akku 12V 3.4Ah - GENESIS NP3.4-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 134 mm
Leveys - 67 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087470339
Sähkönumero
8747033
Toimittajan tuotenumero
NP3/4-12
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
134 mm
Leveys:
67 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
67 mm
Paino:
1.39 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


