ENERSYS - suljettu agm akku 12V 38Ah FR - GENESIS NP38-12RFR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 197 mm
Leveys - 165 mm
Nimellisjännite - 12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470230
Sähkönumero
8747023
Toimittajan tuotenumero
NP38-12RFR
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
197 mm
Leveys:
165 mm
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
170 mm
Paino:
14.35 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä

ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


