ENERSYS - suljettu agm akku 12V 55Ah - GENESIS NP55-12

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm akku 12V 55Ah - GENESIS NP55-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Pituus - 229 mm

  • Leveys - 138 mm

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087470391

Sähkönumero

8747039

Toimittajan tuotenumero

NP55-12

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Pituus:

229 mm

Leveys:

138 mm

Nimellisjännite:

12 V

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

207 mm

Paino:

18.01 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

5 a

GENESISNP55-12

ENERSYS

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan