ENERSYS - suljettu agm akku 12V 7Ah - GENESIS NP7-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 151 mm
Leveys - 65 mm
Nimellisjännite - 12 V
Kokonaiskorkeus - 100 mm
Paino - 2.4 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087470100
Sähkönumero
8747010
Toimittajan tuotenumero
NP7-12
Tukkuerä
1
Pituus:
151 mm
Leveys:
65 mm
Nimellisjännite:
12 V
Kokonaiskorkeus:
100 mm
Paino:
2.4 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Napakoko 4,75mm
Genesis NP7-12, liittimen leveys 4,7mm
Genesis NP7-12, liittimen leveys 4,7mm

ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


