ENERSYS - suljettu agm akku 6V 1.2Ah FR - GENESIS NP1.2-6FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 97 mm
Leveys - 25 mm
Nimellisjännite - 6 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087470032
Sähkönumero
8747003
Toimittajan tuotenumero
NP1/2-6FR
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
97 mm
Leveys:
25 mm
Nimellisjännite:
6 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
56 mm
Paino:
0.3 kg
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Elinikä lämpötilassa 20°C:
5 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä
Genesis NP1.2-6, Kotelon paloluokka UL94 V1

ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


