ENERSYS - suljettu agm akku FT 12V 100Ah - POWERSAFE 12V101F 100Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Pituus - 510 mm
Leveys - 110 mm
Liitännät edessä - kyllä
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087471046
Sähkönumero
8747104
Toimittajan tuotenumero
NP12V101F
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Pituus:
510 mm
Leveys:
110 mm
Liitännät edessä:
kyllä
Nimellisjännite:
12 V
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
235 mm
Paino:
33.5 kg
Käyttölämpötila:
-30...45 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V0
Elinikä lämpötilassa 20°C:
12 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
kyllä

ENERSYS -tuote
Tutustu ENERSYS-sarjaan


