ENERSYS - suljettu agm tppl akku 65Ah - ODYSSEY PC1700 65Ah

EnerSys Europe Oy
KopioiKopioi
ENERSYS - suljettu agm tppl akku 65Ah - ODYSSEY PC1700 65Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 68000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 331 mm

  • Kokonaiskorkeus - 198 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087470254

Sähkönumero

8747025

Toimittajan tuotenumero

ODS-AGM70

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

68000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

331 mm

Kokonaiskorkeus:

198 mm

Leveys:

168 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...45 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

27600 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

suljettu agm tppl akku 65Ah ODYSSEY® Extreme Series¿ PC1700 12V, 65Ah CCA: 810 A

ENERSYS

ENERSYS -tuote

Tutustu ENERSYS-sarjaan